Referencias
Parker:1100U16 04 11
Rubix:799052271000
fabricante:1100U16 04 11
EAN:0820099991108

Detalles de producto : TUBO PU FLEXIBLE AZUL D. 11X16 MM
Se utiliza para instalaciones compactas que requieren un radio de curvatura pequeño y una gran flexibilidad.
Excelente resistencia a la abrasión.
Amplia gama de colores para facilitar la identificación de los circuitos.
Excelente resistencia a la abrasión.
Amplia gama de colores para facilitar la identificación de los circuitos.
Aplicación: Robótica, cableado, neumática, automatización, automoción en planta, ciclos rápidos, procesamiento de alimentos
Color: AZUL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 11
Diámetro exterior del tubo (mm): 16
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 13,5
Color: AZUL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 11
Diámetro exterior del tubo (mm): 16
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 13,5
Cualidades
- Excelentes propiedades mecánicas
- Resistencia a la tracción constante para una longevidad óptima
- Radio de curvatura óptimo
- Buena absorción de las vibraciones
- Resistencia a la abrasión insuperable para un tubo de una sola capa
- Resistente a los rayos UV
- Capacidad de vacío superior gracias a la dureza de la superficie
- Marcado de la longitud restante
- Sin silicona- 3 Grados de material
- Éster de PU: perfecto para aplicaciones neumáticas
- Éter de PU: sin absorción de agua; resistencia química superior al éster de PU
- Éter de PU grado alimentario "cristal":identificación de fluidos y circuitosresistencia química superior al éter de PUmayor longevidad
- Resistencia a la tracción constante para una longevidad óptima
- Radio de curvatura óptimo
- Buena absorción de las vibraciones
- Resistencia a la abrasión insuperable para un tubo de una sola capa
- Resistente a los rayos UV
- Capacidad de vacío superior gracias a la dureza de la superficie
- Marcado de la longitud restante
- Sin silicona- 3 Grados de material
- Éster de PU: perfecto para aplicaciones neumáticas
- Éter de PU: sin absorción de agua; resistencia química superior al éster de PU
- Éter de PU grado alimentario "cristal":identificación de fluidos y circuitosresistencia química superior al éter de PUmayor longevidad
Aplicaciones
- Alimentación y bebidas
- Fabricación diversa
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte de aire comprimido y fluidos industriales
- Aplicaciones neumáticas estándar que requieren ciclos rápidos
- Aplicaciones sometidas a agua y alta humedad (éter de poliuretano)
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12676 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 13500 g |
| Diámetro interior | 11 mm |
| Color | azul |
| Presión de servicio | 12 bar |
| Radio de curva | 45 mm |
| 150 mm | |
| 750 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,94 € Sin IVA
/ MTR
744,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
