1471P06 04 13 TUBO POLIAMIDA EN ESPIRAL DE 4 M CON ROSCA DIAM EXTERIOR 6MM AZUL

Legris Tubo Nylon 4M P471

Ver información técnica
Referencias
Parker:1471P06 04 13
Rubix:798070232000
fabricante:1471P06 04 13
EAN:0820099188058
P471 - NYLON RECOIL TUBING, 4 M, WITH FITTING
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Longitud4 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1471P06 04 13 TUBO POLIAMIDA EN ESPIRAL DE 4 M CON ROSCA DIAM EXTERIOR 6MM AZUL


Adecuado para instalaciones dinámicas. Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo. Excelente resistencia a la presión y la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: herramientas neumáticas, transporte, lubricación, limpieza industrial, robótica, lavado de coches, MRO
Color: AZUL
Tamaño de rosca de conexión 1 (métrico): BSPT R1/4
Tipo de conexión: con conector roscado
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud: 4 m
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: Aire (aire comprimido), lubricantes, otros fluidos (consúltenos).
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: PED 97/23/CE, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Material del tubo: PA (60 shoreD)
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,199

Información técnica


Atributos
Peso neto144 g
Peso con embalaje192 g
Diámetro interior4 mm
Longitud4 m
Colorazul
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,27 Sin IVA
/ unidad
54,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días