Referencias
Parker:801PLUS12BLKRL
Rubix:798747175000
fabricante:801PLUS12BLKRL
Detalles de producto : 801PLUS-12-BLK-RL
La manguera Push-Lok® de baja presión de Parker es un sistema autobloqueante diseñado para aplicaciones de baja presión. La línea de mangueras Push-Lok ofrece la mayor compatibilidad con fluidos, aplicaciones y dimensiones en la industria. El sistema Push-Lok es fácil de usar. Para la instalación no se requieren abrazaderas ni herramientas especiales. Además, gracias al exclusivo sistema de codificación por colores de Parker, puede inventariar, mantener e identificar sus necesidades de manguera de forma sencilla y eficiente. Push-Lok, la serie de mangueras y acoplamientos para baja presión más completa, ofrece un surtido y una versatilidad que satisfacen todas sus necesidades de instrumentación. La manguera 801PLUS, con revestimiento interior mejorado de nitrilo (NBR), mayor resistencia química y mejor compatibilidad con aceites, permite un montaje y desmontaje rápidos y sencillos. 801PLUS está disponible en seis colores diferentes, lo que constituye una ventaja en aplicaciones donde varias líneas de manguera transportan medios distintos. Los colores de Push-Lok reducen el tiempo necesario para rastrear las líneas, evitando la desconexión involuntaria de la línea equivocada y paradas innecesarias. 801PLUS es ideal para diversas aplicaciones de baja presión en todos los mercados y es compatible con acoplamientos Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón en conexiones como DIN, BSP, SAE, JIC y ORFS.
Cualidades
- Instalación y organización sencillas gracias al exclusivo sistema de codificación por colores de Parker.
- El uso de mangueras Push-Lok con códigos de color es una excelente manera de:
- Mejorar la apariencia del producto
- Mejorar la gestión de inventarios
- Identificar líneas de descarga industriales
- Comprobar fácilmente los intervalos de mantenimiento
- Simplificar la planificación de inventario en distintos departamentos
- Las mangueras Push-Lok pueden montarse en cuestión de segundos, lo que ahorra tiempo y costes valiosos.
- El exclusivo sello Push-Lok garantiza una operación fiable, duradera y sin accionamiento involuntario.
- Alta seguridad funcional con un coeficiente de diseño de 4
- Amplia gama de mangueras y acoplamientos para una amplia variedad de aplicaciones.
- El uso de mangueras Push-Lok con códigos de color es una excelente manera de:
- Mejorar la apariencia del producto
- Mejorar la gestión de inventarios
- Identificar líneas de descarga industriales
- Comprobar fácilmente los intervalos de mantenimiento
- Simplificar la planificación de inventario en distintos departamentos
- Las mangueras Push-Lok pueden montarse en cuestión de segundos, lo que ahorra tiempo y costes valiosos.
- El exclusivo sello Push-Lok garantiza una operación fiable, duradera y sin accionamiento involuntario.
- Alta seguridad funcional con un coeficiente de diseño de 4
- Amplia gama de mangueras y acoplamientos para una amplia variedad de aplicaciones.
Aplicaciones
- Todos los mercados con aplicaciones de baja presión
- Papel y celulosa: aplicaciones de agua/aire
- Papel y celulosa: aplicaciones de agua/aire
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 21 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,40 € Sin IVA
/ MTR
46,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

