492-8

Parker Hannifin Manguera de media presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:492-8
Rubix:798108132000
fabricante:492-8
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12.7 mm
Presión de servicio máx.190 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 492-8


La gama de mangueras compactas Parker Elite No-Skive de media presión 492, 492TC, 492ST - según EN 857 1SC - ISO 11237 Tipo 1SC ofrece una excelente solución para los requisitos más exigentes del mercado y supera las especificaciones ISO y EN. Se aplican materiales y tecnologías de producción avanzados para abordar las principales prioridades de aplicación de las mangueras compactas del mercado, como la facilidad de trazado, la resistencia a la abrasión, el radio de curvatura, los medios y la influencia medioambiental. Estas mangueras de media presión están disponibles con cubierta estándar, cubierta resistente (TC) y cubierta superresistente (ST). La cubierta dura ofrece una resistencia a la abrasión 80 veces mayor y la cubierta superdura incluso 450 veces mayor que las mangueras con cubierta de caucho estándar. La gama de mangueras de media presión se complementa con una completa selección de racores No-Skive compatibles en acero y acero inoxidable.
Aplicación: Hidráulica de presión media (todos los mercados)
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 46
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Estándar
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Material del tubo interior de la manguera: Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia
Industria: Industria general, maquinaria todoterreno
Diámetro interior: 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 2755, 19, 190
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), Lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Radio de curvatura mínimo: 130, 5,118
Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C. Diámetro exterior: 0,744, 18,9. Estilo del producto: Elite No-Skive Compact. Tipo de producto: Manguera hidráulica. Especificaciones cumplidas: EN 857, tipo 1SC, ISO 11237, tipo 1SC
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 0,33, 0,22

Cualidades

-Sistema de manguera y racor adaptado que garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad
combinada con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales
Compuestos de alta calidad que permiten cubiertas finas, menor peso y mayor vida útil
Alta flexibilidad para facilitar la instalación y aumentar la vida útil
Cubiertas de manguera de alta resistencia a la abrasión superiores a los requisitos de la norma ISO 6945, prolongan la vida útil
Radios de curvatura reducidos y peso ligero para aplicaciones en las que el espacio y el peso son factores determinantes
Compuestos de cubierta de alta resistencia al ozono que prolongan la resistencia a la intemperie y al envejecimiento
Tecnología completa de racores sin rótula en toda la gama de mangueras de media presión que permite un montaje de la manguera más sencillo, rápido y seguro

Aplicaciones

Maquinaria de construcción;Moldeo por inyección;Silvicultura y agricultura;Manipulación de materiales;Pulpa y papel;Todas las aplicaciones móviles e industriales de media presión;Maquinaria de construcción;Maquinaria agrícola y forestal;Máquinas de manipulación de materiales;Automoción/máquina herramienta;Máquinas de moldeo por inyección y pulpa y papel

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12.7 mm
Presión de servicio máx.190 bar
Materialgoma
0,00 € Sin IVA
/ mm
Precios decrecientes
1 a 99 mm
0,00 € Sin IVA / mm
100 y más
0,03 € Sin IVA / mm
  • Entrega estimada (15) días