Referencias
Parker:1025U04K01
Rubix:798301309000
fabricante:1025U04K01
EAN:0820099169507

Detalles de producto : 1025U04K01 PU ANTI-SPARK TUBE SINGLE LAYER 4X2.5 BLACK/25M
Para aplicaciones de soldadura.
Capa única, conexión push-in con accesorios LF 3600.
Capa única, conexión push-in con accesorios LF 3600.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 226 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 308 g |
| Diámetro interior | 2.5 mm |
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
| Material | poliuretano (pu) - poliéter (capa única, anti-chispas) |
| Presión antirrotura | 42 bar |
| Longitud | 25000 mm |
| Tamaño | 4 x 2,5 |
| 30 mm | |
| 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,05 € Sin IVA
/ unidad
53,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
