301SN-16

Parker Hannifin Manguera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:301SN-16
Rubix:798384656000
fabricante:301SN-16
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Presión de servicio máx.165 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 301SN-16


Siguiendo el ritmo de los crecientes requisitos del mercado, las mangueras 421SN y 301SN han sido mejoradas con tubos interiores de nitrilo para una mayor compatibilidad de fluidos, así como cubiertas mejoradas resistentes al ozono y a la abrasión. Aunque las mangueras 1SN y 2SN son a menudo las especificadas típicamente para aplicaciones hidráulicas estándar, las 421SN y 301SN ofrecen más que un rendimiento estándar. La combinación de las características técnicas de los latiguillos con los racores compatibles Parkrimp de la serie 48 ofrece un conjunto seguro y fiable que aumenta la vida útil y reduce los costes.
Aplicación: Hidráulica de presión media
Marca: Parker
Accesorios compatibles: Serie 48
Material de la cubierta: Caucho sintético
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero Europa
Tipo de cubierta de la manguera: Estándar
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -16
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Material de refuerzo de la manguera: 2 trenzas de alambre de alta resistencia
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno
Diámetro interior: 1, 25,4
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 2400, 16,5, 165
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire, refrigerantes (glicol, refrigerantes (glicol), combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 300, 11,811
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 1,5, 38,1
Tipo de producto: No-Skive 2TE
Tipo de producto: Manguera hidráulica
Especificaciones cumplidas: EN 853, tipo 2SN, ISO 1436, tipo 2, SAE 100R2, tipo AT
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Peso: 1,49, 1

Cualidades

-Tubo interior de nitrilo para una mayor compatibilidad de fluidos y resistencia al bioaceite
Supera las especificaciones EN853 1SN/2SN
El diseño No-Skive elimina la necesidad de retirar la tapa antes de colocar un accesorio y engarzar
Accesorios Parkrimp compatibles No-Skive serie 48: seguros y fiables.

Aplicaciones

Fluidos hidráulicos a base de petróleo;Agua-Glicol;Fluidos hidráulicos de emulsión agua-aceite;Grasas;Lubricantes;Aceites crudos y combustibles;Aire;Agua

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25.4 mm
Presión de servicio máx.165 bar
Materialcaucho nitrílico (tubo);caucho sintético (cubierta)
Presión antirrotura660 bar
Longitud25000 mm
Tamaño1 in (-16 / dn25)
0,00 € Sin IVA
/ mm
Precios decrecientes
1 a 99 mm
0,00 € Sin IVA / mm
100 y más
0,07 € Sin IVA / mm
  • Entrega estimada en (15) días