3188 06 00 TE COMPACTA IGUAL/DESIGUAL CON ESPIGA LISA CENTRAL D. 6MM

Legris

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:3188 06 00
Rubix:798111247000
fabricante:3188 06 00
EAN:0820099251776
3188 - PLUG-IN EQUAL/UNEQUAL COMPACT TEE-PLASTIC TAILPIEC
Resumen técnico
Materialpolímero técnico;nbr
Tipote de derivación enchufable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3188 06 00 TE COMPACTA IGUAL/DESIGUAL CON ESPIGA LISA CENTRAL D. 6MM


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Features/Benefits:
• Reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

• Durability
• Conforms to ISO 14743
• Tried-and-tested longevity technology
• High number of pressure cycles
• No pumping effects

• Flexibility
• Compactness for space saving
• Multiple shapes and configurations for more modularity

• Sustainability
• ROHS and REACH compliant
• Eco-friendly thanks to full flow for efficiency
• Low carbon-printing – Made in Europe

Markets:
• Automation
• Industrial
• Food processing

Applications:
• Packaging manufacturing,
• Robotic,
• In-plant automotive,
• Pneumatics,
• Solenoid valves,
• Pneumatic cylinders
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Vacuum systems
• Semiconductor machinery
• Textile machinery
• Cabinets/Panels

Technologies:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
• Swivel Fittings
• Orientable Fittings
• Modular Fittings
• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Self-Sealing Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Fluids: compressed air, neutral gas, other fluids: please contact us
• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass, NBR
• Pressure: Vacuum to 20 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 3mm to 16 mm
• Ø Inch: 1/8" to 1/2"

Regulations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago de tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Connectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Accesorios enchufables
Estilo del producto: Accesorio enchufable
Tipo de producto: Accesorios neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de sellado: NBR
Forma: Derivación en T
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,002

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Peso con embalaje37 g
Materialpolímero técnico;nbr
Tipote de derivación enchufable
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,19 Sin IVA
/ unidad
5,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días