VR1210F-06

Válvula transportadora VR12*0F con racor de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VR1210F-06
Rubix:752500007043
fabricante:VR1210F-06
EAN:3618036543520
VR12*0F, Shuttle Valve with One-touch Fitting Series

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VR1210F-06


La válvula lanzadera de la serie VR1210/1200 es una válvula de 3 puertos con una salida y 2 puertos de entrada y señal neumática. La salida siempre se suministra mediante entrada de alta presión. La serie VR12**F se compone de interruptores para el control de líneas de sistemas de señal de presión neumática. La tubería es posible en cualquier posición y los racores de conexión de un solo toque facilitan las conexiones de tuberías. La válvula de retardo de tiempo serie VR2110 con su combinación de orificio ajustable y flujo fijo permite la transmisión de una señal neumática después de un período de tiempo fijo.
VR12*0F, Válvula selectora "O" con conexiones instantáneas

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días