1821 13 13 UNION-REDUCCION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CON./NPT R1/4 R1/4

Legris Adaptador recto macho BSP BSPT 1821

Ver información técnica

Referencias

Parker:1821 13 13
Rubix:798089509000
fabricante:1821 13 13
EAN:0820099193229
1821 - STRAIGHT MALE BSP EQUAL/UNEQUAL ADAPTOR BSPT

Resumen técnico

Detalles de producto : 1821 13 13 UNION-REDUCCION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CON./NPT R1/4 R1/4


Conexión recta de 2 puertos macho
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4 / R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,019

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Peso con embalaje46 g
Tipo1821
Materialacero inoxidable
Diámetro exterior de tubo14 mm
30 mm
60 mm
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días