0121 17 13 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R3/8 R1/4
Legris Adaptador macho recto BSP cónico 121
Ver información técnicaReferencias
Parker:0121 17 13
Rubix:798033193000
fabricante:0121 17 13
EAN:0820099110332

Detalles de producto : 0121 17 13 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R3/8 R1/4
Adaptador recto con 2 puertos macho
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8 / R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,025
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8 / R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,025
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 269 g |
| Tipo | 121 |
| Material | latón |
| Diámetro exterior de tubo | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,20 € Sin IVA
/ unidad
2,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h