3601 06 10 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. D. 6MM G1/8

Legris Espárrago macho BSP paralelo métrico 3601

Ver información técnica

Referencias

Parker:3601 06 10
Rubix:798033669000
fabricante:3601 06 10
EAN:0820099274652
3601 - MALE STUD, BSP PARALLEL AND METRIC

Resumen técnico

Detalles de producto : 3601 06 10 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. D. 6MM G1/8


Conexión en línea de la tubería a un puerto roscado . Apriete interno con una llave plana o de vaso, ajuste interno mediante una llave Allen
- construcción sólida y diseño compacto
- formas externas fáciles de limpiar
- los componentes cumplen la norma FDA y el reglamento 1935/2004/CE
- excelente resistencia a la corrosión
- control de calidad y fechado de las unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS.
Aplicación: Industrial general, control de fluidos, industrial, médico, neumático, neumático en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: Latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: Niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,011

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Peso con embalaje114 g
Tipo3601
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/8 ''
Materiallatón niquelado
Diámetro exterior de tubo13 mm
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
30 mm
60 mm
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h