0907 00 10 PROLONGADOR MACHO-HEMBRA ROSCA BSP CILINDRICA G1/8
Legris Adaptador con rosca macho y hembra BSPP 907
Ver información técnicaReferencias
Parker:0907 00 10
Rubix:798075801000
fabricante:0907 00 10
EAN:0820099152950

Detalles de producto : 0907 00 10 PROLONGADOR MACHO-HEMBRA ROSCA BSP CILINDRICA G1/8
Adaptador prolongado de rosca macho a rosca hembra.
Accesorios - E : 6MM - F : 14MM - L : 16MM - C : G1/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 787 g |
| Tipo | 907 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro exterior de tubo | 14 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,42 € Sin IVA
/ unidad
1,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h