1863 21 13 REDUCCION ROSCA MACHO BSPCON.-ROSCA HEMBRA BSPCIL. R1/2 G1/4

Legris Reductor macho BSP cónico hembra BSP paralelo 1863

Ver información técnica

Referencias

Parker:1863 21 13
Rubix:798086357000
fabricante:1863 21 13
EAN:0820099195858
1863 - REDUCER MALE TAPER BSP TO FEMALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 1863 21 13 REDUCCION ROSCA MACHO BSPCON.-ROSCA HEMBRA BSPCIL. R1/2 G1/4


Reductor de macho a hembra.
La construcción en acero inoxidable ofrece una excelente resistencia química.
Disponible en roscas de 1/4" a 1".
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,035

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Peso con embalaje79 g
Tipo1863
Materialacero inoxidable
Diámetro exterior de tubo22 mm
30 mm
60 mm
27,80 € Sin IVA
/ unidad
33,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días