0164 11 10 ADAPTADOR, MACHO ROSCA NPT-HEMBRA ROSCA BSP CIL. NPT1/8 G1/8
Legris Adaptores, conectores y colectores
Ver información técnicaReferencias
Parker:0164 11 10
Rubix:798034015000
fabricante:0164 11 10
EAN:0820099122847

Detalles de producto : 0164 11 10 ADAPTADOR, MACHO ROSCA NPT-HEMBRA ROSCA BSP CIL. NPT1/8 G1/8
Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: NPT 1/8 / G 1/8
Tipo de conexión 1: NPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,015
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: NPT 1/8 / G 1/8
Tipo de conexión 1: NPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,015
Cualidades
• Amplia gama y flexibilidad
• Una oferta completa, desde un adaptador simple hasta una solución modular de distribución
• Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamientos superficiales para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas • Rendimiento
• Diseño robusto
• Adecuado para baja y alta presión, según la configuración y el material
• Formas forjadas para resistencia mecánica
• Una oferta completa, desde un adaptador simple hasta una solución modular de distribución
• Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamientos superficiales para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas • Rendimiento
• Diseño robusto
• Adecuado para baja y alta presión, según la configuración y el material
• Formas forjadas para resistencia mecánica
Aplicaciones
• Automatización de fábricas
• Otros productos
• Embalaje
• Plantas de ensamblaje de vehículos
• Confección
• Alimentos y bebidas
• Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para alta y media presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 158 g |
| Tipo | 164 |
| Material | latón |
| Diámetro exterior de tubo | 14 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días