Referencias
Parker:EW15-1/2B
Rubix:799220942000
fabricante:EW15-1/2B

Documentos
Detalles de producto : EW15-1/2B
Adaptador atornillable en ángulo
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2 y M22x150
Estilo de rosca de conexión 1: BSPT y métrico
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Tipo de producto: Racores de compresión de cobre con codo adaptador de 60°
Cantidad por caja: 2
Forma: Racor macho con codo de 90° y rosca adaptadora
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,116
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2 y M22x150
Estilo de rosca de conexión 1: BSPT y métrico
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Tipo de producto: Racores de compresión de cobre con codo adaptador de 60°
Cantidad por caja: 2
Forma: Racor macho con codo de 90° y rosca adaptadora
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,116
Aplicaciones
Industria del automóvil
Información técnica
Atributos
| Tipo | adaptador de codo |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | latón |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 190 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,52 € Sin IVA
/ unidad
30,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días