Referencias
Lebon:DEXITOUCH-8
Rubix:798769834000
EAN:5404010533421

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : DEXITOUCH-8
Guante tricotado sin costuras, galga 15, 100% poliamida negra texturada con elastano. Recubrimiento negro bi-polimérico en palma y dedos. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex®
Cualidades
Agarre - Confort - Desteridad
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje;Logística;Plástico
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,88 € Sin IVA
/ unidad
3,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días