Referencias
Lebon:METALFIT-6
Rubix:798985933000
fabricante:METALFIT-6

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 METALFIT GRIS
Guante tricotado sin costuras, 100% polietileno alta densidad, filamentos 100% acero inoxidable e hilo 100% poliamida gris texturizada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos, refuerzo con costura entre el pulgar y el índice. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®Tecnología Screentech
Cualidades
Desteridad - Refuerzo - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje;Plástico
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
141,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días