Referencias
Festo:LBN-8/10
Rubix:798013756000
fabricante:6057
EAN:4052568001018

Documentos
Detalles de producto : LBN-8/10
Caballete de fijación LBN-8/10 Permite el montaje giratorio de cilindros ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Tamaño=8/10, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=22 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x40x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,5 g |
| Tipo | fijación del pie de horquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,43 € Sin IVA
/ unidad
8,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días