DPNC-63

Kit multiposición DPNC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPNC-63
Rubix:798191627000
fabricante:174421
EAN:4052568074913
DPNC-63 Multi-position kit

Resumen técnico

Tipokit multiposición dpnc
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPNC-63


Kit multiposición DPNC-63 Para conectar dos cilindros con diámetros de émbolo idénticos para formar un cilindro multiposición Tamaño=63, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=390 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)172x42x101 mm
Peso neto379,9 g
Tipokit multiposición dpnc
69,11 € Sin IVA
/ unidad
83,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días