DPZ-16-50-P-A

Doble cilindro DPZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPZ-16-50-P-A
Rubix:798181377000
fabricante:32689
EAN:4052568114664
DPZ-16-50-P-A Twin-piston cylinder

Resumen técnico

Tipoguía de cojinetes lisos
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPZ-16-50-P-A


Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.

Cualidades

  • Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
  • Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
  • Ajuste preciso de la carrera en la posición final

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x61x23 mm
Peso neto527 g
Tipoguía de cojinetes lisos
482,82 € Sin IVA
/ unidad
584,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días