EGZ-10-15

Cilindro atornillable EGZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGZ-10-15
Rubix:751120287113
fabricante:15038
EAN:4052568066635
EGZ-10-15 Cartridge cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro atornillable egz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGZ-10-15


Cilindro de cartucho EGZ-10-15 Con rosca macho de doble efecto en la carcasa del cilindro . Carrera=15 mm, Diámetro del émbolo=10 mm, Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x24x48 mm
Peso neto18,62 g
Tipocilindro atornillable egz
49,49 € Sin IVA
/ unidad
59,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días