6476670 306 90 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 90 MM
Llave estrella percusión recto
Ver información técnicaReferencias
Gedore:306 90
Rubix:798174618000
fabricante:6476670
EAN:4010886647660

Detalles de producto : 6476670 306 90 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 90 MM
Llaves de percusión con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Ring slogging spanner 90 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6370 g |
|---|---|
| Apertura | 90 |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,65 € Sin IVA
/ unidad
352,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días