Referencias
Elesa+Ganter:L.652/80 B-M10-C9
Rubix:798577526000
fabricante:32458
EAN:4045525294264



Documentos
Detalles de producto : L.652/80 B-M10-C9 MANGO
Mango con casquillo de latón, orificio ciego liso o roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Longitud | 82 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 € Sin IVA
/ unidad
6,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
