GN 310-14-125-A-NI BRAZOS DE PALANCA
Palancas de cambio de plástico / acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 310-14-125-A-NI
Rubix:798587950000
fabricante:GN 310-14-125-A-NI
EAN:4045525168589





Detalles de producto : GN 310-14-125-A-NI BRAZOS DE PALANCA
Palancas de cambio de plástico / acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 159 g |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Material/acabado | plástico |
| Diámetro | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
