Referencias
Elesa+Ganter:M.643/200 B-M8
Rubix:798578994000
fabricante:37351
EAN:4045525361959



Documentos
Detalles de producto : M.643/200 B-M8 MANGO
Tirador con casquillos de latón, agujeros ciegos roscados
Asa con casquillos de latón, agujeros ciegos roscados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Longitud | 196 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
| Diámetro | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
