Referencias
Elesa:239643
Rubix:798578328000
fabricante:239643
EAN:4045525304024



Detalles de producto : ERZ.63 SST-P-M8X40 MANGO AJUSTABLE
Particularmente adecuado cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por falta de espacio. Los dientes metálicos del inserto integrado de aleación de zinc permiten el montaje de elementos de sujeción completamente metálicos, que pueden modificarse fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos especiales de montaje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Longitud | 73.5 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
