Referencias
Optibelt:TB SPZ 90/1
Rubix:798378445000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249958



Detalles de producto : 1 SPZ 90 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 90 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1210 |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
