5 SPB 355 TL3535

Polea de 5 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:05SPB355
Rubix:798732510000
fabricante:856618
EAN:3660338119033
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo355 mm
Número de ranuras5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5 SPB 355 TL3535


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo355 mm
Número de ranuras5
Casquillo cónico3535
Materialhierro fundido
Tipo5
Anchura de corona101 mm
Diámetro exterior362 mm
Anchura89 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,68 Sin IVA
/ unidad
264,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días