Referencias
Mecaline:04SPC250
Rubix:798732591000
fabricante:856531
EAN:3660338118173

Documentos
Detalles de producto : 4 SPC 250 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia con correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 250 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 111 mm |
| Diámetro exterior | 259.6 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,44 € Sin IVA
/ unidad
246,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días