Referencias
Mecaline:05SPB710
Rubix:798732504000
fabricante:856624
EAN:3660338119095

Documentos
Detalles de producto : 5 SPB 710 TL4040
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 710 mm |
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 101 mm |
| Diámetro exterior | 717 mm |
| Anchura | 102 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,39 € Sin IVA
/ unidad
691,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días