2 SPB 236 TL2517

Poleas en V de dos ranuras de sección SPB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:02SPB236
Rubix:798732786000
fabricante:856309
EAN:3660338115974
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo236 mm
Número de ranuras2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2 SPB 236 TL2517


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo236 mm
Número de ranuras2
Casquillo cónico2517
Materialhierro fundido
Tipo7
Anchura de corona44 mm
Diámetro exterior243 mm
Anchura45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,16 Sin IVA
/ unidad
84,89 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h