Referencias
Optibelt:TB SPZ 63/3
Rubix:798378250000
fabricante:1639168
EAN:4014486249767



Detalles de producto : 3 SPZ 63 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Arandela ranurada para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Anchura de corona | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € Sin IVA
/ unidad
9,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
