Referencias
Optibelt:TB SPZ 630/3
Rubix:798378321000
fabricante:1518848
EAN:4014486251418



Detalles de producto : 3 SPZ 630 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15900 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,69 € Sin IVA
/ unidad
219,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
