Referencias
Mecaline:10SPB630
Rubix:798732303000
fabricante:856849
EAN:3660338121319

Documentos
Detalles de producto : 10 SPB 630 TL4545
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 10 |
| Tipo | 5 |
| Anchura de corona | 196 mm |
| Diámetro exterior | 637 mm |
| Anchura | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
858,08 € Sin IVA
/ unidad
1038,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días