Referencias
Optibelt:TB SPZ 315/5
Rubix:798378348000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486251135



Detalles de producto : 5 SPZ 315 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 315 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | arm-type pulley |
| Anchura de corona | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
