Referencias
Mecaline:01SPA067
Rubix:798732948000
fabricante:856186
EAN:3660338114755

Documentos
Detalles de producto : 1 SPA 67 TL1108
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 67 mm |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | 1 |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro exterior | 72.5 mm |
| Anchura | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,71 € Sin IVA
/ unidad
8,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h