Referencias
Mecaline:03SPA095
Rubix:798732744000
fabricante:856358
EAN:3660338116452

Documentos
Detalles de producto : 3 SPA 95 TL1610
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 95 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 50 mm |
| Diámetro exterior | 100.5 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,80 € Sin IVA
/ unidad
20,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días