Referencias
Optibelt:TB SPB 335/6
Rubix:798381475000
fabricante:1569115
EAN:4014486247640



Detalles de producto : 6 SPB 335 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22000 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 335 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,52 € Sin IVA
/ unidad
316,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
