6 SPB 800 TL4545

Polea de 6 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:06SPB800
Rubix:798732411000
fabricante:856725
EAN:3660338120091
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo800 mm
Número de ranuras6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6 SPB 800 TL4545


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - tipo Taper Bush (4545) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña.

Aplicaciones

Transmisiones por correa en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo800 mm
Número de ranuras6
Casquillo cónico4545
Materialhierro fundido gg25
Tipo5
Anchura de corona120 mm
Diámetro exterior807 mm
Anchura114 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,76 Sin IVA
/ unidad
958,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días