Referencias
Optibelt:TB SPA 95/4
Rubix:798378077000
fabricante:1716143
EAN:4014486245110



Detalles de producto : 4 SPA 95 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Arandela ranurada para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 95 mm |
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Anchura de corona | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,82 € Sin IVA
/ unidad
22,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
