Referencias
Optibelt:TB SPA 630/5
Rubix:798378998000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246360



Detalles de producto : 5 SPA 630 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33700 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
