Referencias
Optibelt:TB SPA 500/2
Rubix:798381439000
fabricante:1526913
EAN:4014486246230



Detalles de producto : 2 SPA 500 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11600 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,04 € Sin IVA
/ unidad
157,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
