Referencias
Mecaline:06SPB355
Rubix:798732417000
fabricante:856718
EAN:3660338120022

Documentos
Detalles de producto : 6 SPB 355 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - tipo buje cónico (3535) - Fundición GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña.
Aplicaciones
Transmisiones por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 355 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | fundición gg25 |
| Tipo | 6 |
| Anchura de corona | 120 mm |
| Diámetro exterior | 362 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,23 € Sin IVA
/ unidad
297,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días