3 SPZ 355 TL2517

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:03SPZ355
Rubix:798732652000
fabricante:856463
EAN:3660338117503
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo355 mm
Número de ranuras3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3 SPZ 355 TL2517


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo355 mm
Número de ranuras3
Casquillo cónico2517
Materialhierro fundido
Tipo4
Anchura de corona40 mm
Diámetro exterior359 mm
Anchura45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,68 Sin IVA
/ unidad
100,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días