2 SPB 100 TL1610

Poleas en V de dos ranuras de sección SPB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:02SPB100
Rubix:798732800000
fabricante:856295
EAN:3660338115837
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Diámetro indicativo100 mm
Casquillo cónico1610
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2 SPB 100 TL1610


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo100 mm
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido
Número de ranuras2
Tipo8
Anchura de corona44 mm
Diámetro exterior107 mm
Anchura25 mm
18,35 € Sin IVA
/ unidad
22,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días