1 SPZ 80 TL1210

Polea de 1 canal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:01SPZ080
Rubix:798732853000
fabricante:856240
EAN:3660338115295
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo80 mm
Número de ranuras1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 SPZ 80 TL1210


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo80 mm
Número de ranuras1
Casquillo cónico1210
Materialhierro fundido
Tipo1
Anchura de corona16 mm
Diámetro exterior84 mm
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,91 Sin IVA
/ unidad
9,57 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h