Referencias
Optibelt:TB SPB 355/3
Rubix:798381477000
fabricante:1686763
EAN:4014486247688



Detalles de producto : 3 SPB 355 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10800 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 355 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,47 € Sin IVA
/ unidad
171,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
