2 SPZ 85 TL1610

Polea de 2 canales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:02SPZ085
Rubix:798732941000
fabricante:856329
EAN:3660338116179
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Diámetro indicativo85 mm
Casquillo cónico1610
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2 SPZ 85 TL1610


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo85 mm
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido
Número de ranuras2
Tipo8
Anchura de corona28 mm
Diámetro exterior89 mm
Anchura25 mm
10,25 € Sin IVA
/ unidad
12,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días