Referencias
Optibelt:TB SPA 400/1
Rubix:798379015000
fabricante:1520195
EAN:4014486246124



Detalles de producto : 1 SPA 400 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4900 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,11 € Sin IVA
/ unidad
87,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
