Referencias
Optibelt:TB SPA 315/4
Rubix:798379021000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246056



Detalles de producto : 4 SPA 315 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9700 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 315 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea cóncava (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,52 € Sin IVA
/ unidad
150,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
